大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M12
M4
M6
M5
M12
M8
長さ(mm)
45
10
30
35
40
20
25
45
12
15
50
8
ねじピッチ
1.75
0.7
1
0.8
1.75
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44035022
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法a(mm)
-
寸法S(mm)
-
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
-
頭部形状
六角
寸法b(mm)
-
寸法K(mm)
-
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目