Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出FS L付40A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
16
注文コード
44035225
品番
BQRF3416
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
回路数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W586×D124
タイプ
フリースペース付
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
16
容量(A)
40
ドア
付
回路スペース
0
リミッタースペース
無