パッケージ

SNB-7 防災 水のう袋 7枚入 ワールドクラフト 44035436 SNB-7 防災 水のう袋 7枚入 ワールドクラフト 44035436 SNB-7 防災 水のう袋 7枚入 ワールドクラフト 44035436 SNB-7 防災 水のう袋 7枚入 ワールドクラフト 44035436 SNB-7 防災 水のう袋 7枚入 ワールドクラフト 44035436

防災 水のう袋 7枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(7枚) 注文コード44035436 品番SNB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

もしものときの災害対策。
水だけ簡単、土・砂 不要。
水だけなので捨てるときも流すだけ。
繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。
食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。

用途
目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。
水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。
後処理も水を捨てるだけでで簡単です。
材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE 質量(kg)注水時:約12.1 質量(g)使用前:約83 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
注意
※蛇口やホースから注水して内部の空気をできるだけ抜いて必要な量を入れてください。
※水のうを積むときは5cm程重ねて並べてください。3段積みまでを基本としてください。
※建物から見て水のうの注ぎ口が外側になるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする