ミムゴ
ミムゴの 折畳み自転車
FIELD CHAMP WサスFD-MTB266SK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44035470
品番
MG-FCP266K
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
マウンテンタイプの折畳みサイクル!
ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!
用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
付属品
六角レンチ、簡易スパナ
仕様
折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
質量(kg)
約17.5
色
アーミーグリーン
タイプ
折畳み
タイヤサイズ
26インチ(26×1.95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
175×59×107
適応身長(cm)
173〜
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
99×64×87
サドルの高さ(mm)
880〜935
変速段数
6段
ギア数
6
注意
※本品はMTBルック車です。一般道路専用のため、悪路などでのご使用はお避けください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000