FIELD CHAMP FDB20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035488 品番MG-FCP20L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

かわいいオレンジカラーの20インチ折畳みサイクル。
折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・シングルギア 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約13.2 オレンジ タイプ折畳み タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)148×56×103 適応身長(cm)130〜 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×58×86 サドルの高さ(mm)700〜860 ギア数無し

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする