ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035497 品番MG-AP20EBN
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車!
リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!

用途工事現場内や工場内の移動に。 付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付) 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー) 幅(mm)1580 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約23 マットブラック 高さ(mm)1040 タイプ折畳み 切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道) 奥行(mm)540 モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 充電器電圧(V)AC100〜240 適応身長(cm)145〜 モーター定格出力(W)250 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66 サドルの高さ(mm)740〜940 走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。
※走行距離は、走行条件によって変化します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする