E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035549 品番BEPN18
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V)AC100〜240 適応身長(cm)130〜 モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)675〜845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※走行距離は、走行条件によって変化します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする