Classic Mimgo FDB206SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035576 品番MG-CM206L
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。
手荷物やちょっとしたお買い物にも便利なカゴ付き!
付属のワイヤーロックは、走行時サドルポストに装着できて邪魔になりません。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 付属品六角レンチ、工具 仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト(単4電池 別売) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約16 クラシックレッド タイプ折畳み タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:150×56×105、 カゴ:30×24×19 適応身長(cm)130〜 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×42×78 サドルの高さ(mm)700〜870 変速段数6段 ギア数6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする