CHEVROLET FDB16L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035585 品番MG-CV16L
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。
近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。
セカンドサイクルに最適の16インチ折畳みサイクル

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 付属品六角レンチ、簡易スパナ 仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約12.5 マットブラック タイプ折畳み タイヤサイズ16インチ(16×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126×55×93.5 適応身長(cm)155〜 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×50×72 サドルの高さ(mm)795〜895 ギア数シングルギア

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする