CHEVROLET FDB20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035594 品番MG-CV20L
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。
近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。
カスタマイズできる、便利なフロントキャリア付きの20インチ折畳みサイクル。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・シングルギア・フロントキャリア 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約15 マットブラック タイプ折畳み タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)154×56×90 適応身長(cm)140〜 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×56×82 サドルの高さ(mm)720〜860 ギア数シングルギア

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする