70W LED投光器 屋外用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035628 品番LEV-705
参考基準価格(税別)¥109,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

雨中でも安心の屋外用防雨型です。
アース不要の二重絶縁構造です。
軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。
前面カバー透明部保護フィルム付です。
強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)
上下180度、左右360度首振り機能付です。

用途仮設作業用 質量(kg)3.3 摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付 寸法(三脚取付部)Φ6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)70(50/60Hz共用) 全光束(Lm)8400 電線長さ(m)5 光源70W高輝度LED 芯数2 電線仕様VCT0.75mm 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
注意
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用して下さい。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※LED光源にばらつきがある為、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※三脚スタンドに取り付けて使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図って下さい。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。

商品説明動画

HATAYA「70W LED投光器」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする