100W LED投光器

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44035637 品番OHLX-D1005K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。
VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!
落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。
100W 2灯式タイプです。

用途仮設作業用 質量(kg)14.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 全光束(Lm)17000(1灯あたり) 電線長さ(m)5 光源100W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
注意
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用して下さい。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
※LED光源にばらつきがある為、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をして下さい。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行って下さい。また、必ずアース接続を行って下さい。
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。

商品説明動画

HATAYA 100W LED投光器「 OHL」 200W LED投光器「THL」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする