静岡製機
静岡製機の 換気/設備用品
静岡製機の 送排風機
ポータブル送風機
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(9kg)
注文コード
44035689
品番
F-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,990
販売価格(税別)
¥
60,900
バスケットに入れる
専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。
アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
質量(kg)
9
電流(A)
(50Hz/60Hz)1.5/1.5
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)92/130
電源
単相100V
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
26/31
羽根枚数
7
使用環境温度(℃)
-10〜40
運転音(dB)(A)
(50Hz/60Hz)69/75
極数(P)
2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500