静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の スポットヒーター
赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(15kg)
注文コード
44035698
品番
VAL6 PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様
定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W
質量(kg)
15
径(Φmm)
(放熱ディスク)272
油タンク容量(L)
10
燃料消費量(L/h)
1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
587×309×538
適合面積(m
2
)
(暖房)木造:40〜48/コンクリート:56〜67
吐出量(m
3
/min)
(温風)3.1
使用環境温度(℃)
-20〜40
熱出力(kw)
13
燃焼持続時間(h)
7
運転音(dB)(A)
(50Hz/60Hz)60/61
熱出力(kW[kcal/h])
10900
注意
※木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。
※可燃性粉じん(木くず、紙くず、繊維くずなど)が発生する場所では使用しないでください。
※静岡製機の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
※使用中は必ず十分な換気をして新鮮な空気を補給してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500