静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の スポットヒーター
赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(32kg)
注文コード
44035707
品番
VAL6 PKU
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。
瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様
定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W)
質量(kg)
32
径(Φmm)
(放熱ディスク)337
油タンク容量(L)
22.5
燃料消費量(L/h)
1.8(強)、1.4(弱)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
適合面積(m
2
)
(暖房)木造:57〜68/コンクリート:79〜95
吐出量(m
3
/min)
(温風)2
使用環境温度(℃)
-20〜40
熱出力(kw)
17(強)、13.4(弱)
燃焼持続時間(h)
12.5(強)、16(弱)
運転音(dB)(A)
60(強)、58(弱)
熱出力(kW[kcal/h])
15000(強)、11700(弱)
温風吐出角度(°)
上方40〜下方5
注意
※木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。
※可燃性粉じん(木くず、紙くず、繊維くずなど)が発生する場所では使用しないでください。
※静岡製機の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
※使用中は必ず十分な換気をして新鮮な空気を補給してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。