Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21契約用30A AL無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
44035724
品番
BQWB8312
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出形
寸法(mm)
H250×W408×D65
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
12
容量(A)
30
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
無