両面テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44035734 品番 UHB12080B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ブラック/グレー テープ幅(mm)25 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、剪断保持力

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする