オラフォル(ORAFOL)
オラフォル(ORAFOL)の 両面テープ
オラフォル(ORAFOL)の 両面テープ一般用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44035768
品番
UHB25110G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
グレー
テープ幅(mm)
25
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、剪断保持力
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません