オラフォル(ORAFOL)
オラフォル(ORAFOL)の 安全保護テープ
オラフォル(ORAFOL)の 蛍光/蓄光テープ
再帰性反射テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44035908
品番
JV104E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
9.8
主な用途
トラック・トレーラー等のマーキングに
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
反帰性反射、耐水、耐候
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません