塩化チオニルリチウム電池(単3)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 公称容量(mAh)2400 仕様大電流タイプ 注文コード44036014 品番ER14505M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は公称容量・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。

用途
メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
仕様大電流タイプ 質量(g)20 使用温度(℃)-40〜85 公称電圧(V)3.6 寸法(Φ×mm)14.5×50.5 公称容量(mAh)2400 標準放電流(mA)400
注意
※絶対に充電しないで下さい。(誤って充電すると破滅する恐れがあります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
トイレの人感センサー
株式会社弘久社 様 (製造業)

電池切れが疑われたためセンサーを開けるとsaftのLSがはまっていました。
今回はこの商品を選択。
スグ届いたし、交換の結果、問題なく反応するようになったのでgoodです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする