曜日別特売
ER34615 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell 44036057

塩化チオニルリチウム電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ単1
内容量1個注文コード44036057品番ER34615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。

用途
メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)110タイプ単1使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)33.0×61.5公称容量(mAh)19000標準放電流(mA)230
注意
※絶対に充電しないで下さい。(誤って充電すると破滅する恐れがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする