Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 100A AL無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036065
品番
BQW810162
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
無
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
16
回路スペース
2
容量(A)
100
寸法(mm)
H325×W416×D75
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形