曜日別特売
WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109

WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109
WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109
WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109
WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109
WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109
WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109
WT-TAKUMI-20-3 ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷 44036109

ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻長さ(m)3注文コード44036109品番WT-TAKUMI-20-3
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。
極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。
耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。
地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。
また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。
特徴としては下記の通りとなります。
1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります)
2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。
6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
(備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。

用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20透明長さ(m)3
関連資料:(0.65MB)
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※個包装のため若干テープ本体がゆがんでいる場合がありますが使用には差し支えありません。
※100%糊残りがしないことを保証したものではありません。
※耐震試験は震度7相当の想定試験であり、あらゆる震度7相当の振動に対して保証したものではございません。
※対象物によっては接着が難しい、剥がせない、対象物が破損する場合がありますので資料をご覧いただき、またお試ししてから本使用ください。
※埃などの汚れを洗って再利用可能ですが徐々に粘着力等が劣化していきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする