ASUS ZenScreen MB249C 23.8型 壁掛け 大型ポータブル液晶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44036136 品番MB249C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。
超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。
キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。
60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載
ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。

設計
上下角度調節 (チルト): 可(上20°〜下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0〜180mm アーム付き
Z軸調整:伸縮 0〜144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載
走査周波数
デジタル信号周波数:HDMI:24〜84KHz(H)/48〜75Hz(V)
TYPE_C:84KHz(H)/48〜75Hz(V)。
I/Oポート
USB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)
HDMI(v1.4)×1
イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック
付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 電圧(V)(50/60Hz)AC100〜240 表面処理ノングレア 定格消費電力(W)消費電力:13以下、省電力モード:0.5以下、パワーオフモード: 0.3以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36〜711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付: 539.34×(531.36〜711.36)×302.18 、スタンド無: 539.34×346.3×23.6 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする