Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 40A AL無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036205
品番
BQW84142
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W382×D75
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
14
容量(A)
40
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
無