ダストボックス2D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44036328 品番LFS-932WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

上下2段に分別できる、スッキリスリムサイズのダストボックスです。
横幅21cmのスリムタイプなので、キッチン周りや洗面所などの隙間にスッキリ収まるサイズです。
上段はフラップ扉式、下段はフットペダル式なので、なかのゴミが見えることもありません。
ボックスを本体から取り外すことができるので、汚れた時は本体からサッと外してきれいにお掃除でき、とっても衛生的です。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン ホワイト タイプ組立必要 容量(L)20※1段あたり10L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×37×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする