ダストボックス3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44036337 品番LFS-932WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。
厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。
紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。
ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。
屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン ホワイト タイプ組立必要 容量(L)30※1段あたり10L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×37×118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする