曜日別特売
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416

LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416
LFS-846NV スリムコンテナ 20 東谷 44036416

スリムコンテナ 20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード44036416品番LFS-846NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LFS-846・847:横への連結が可能となっているので、ゴミ分別の為に複数購入しても横連結で1箇所にまとめて設置しておけます。
LFS-846/上側、LFS-847/下側:『スリム コンテナ20』の大きな特徴は、【縦連結】が可能というところです。
袋止めにもこだわりをプラス。片側に5箇所のT字フックを装備しているので、小さな袋も装着可能です。
前後に小さな袋を付けることも可能なので、1つのゴミ箱で2つに分別できる便利な使い方もできます。
底面に【隠しキャスター】を標準装備しています。
LFS-846のフタの裏には「パッキン」が付いているので臭い漏れ防止に役立ちます。
上下にスタッキング(縦連結)した際、上段になるLFS-846は上からの押さえが無いので「パッキン」があると安心してお使いいただけます。

用途
ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン形状角形ネイビータイプ完成品(組立不要)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×38.4×43フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする