スリムコンテナ 20

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード44036425 品番LFS-847GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LFS-846・847:横への連結が可能となっているので、ゴミ分別の為に複数購入しても横連結で1箇所にまとめて設置しておけます。
LFS-846/上側、LFS-847/下側:『スリム コンテナ20』の大きな特徴は、【縦連結】が可能というところです。
LFS-846を上段に、LFS-847を下段にすることで、縦方向に連結が可能です。
片側に5箇所のT字フックを装備しているので、小さな袋も装着可能です。
前後に小さな袋を付けることも可能なので、1つのゴミ箱で2つに分別できる便利な使い方もできます。
底面に【隠しキャスター】を標準装備しています。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン 形状角形 グレー タイプ完成品(組立不要) 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×38.3×43 フタの種類かぶせ式 商品タイプキャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする