ペールカン60L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44036495 品番 LFS-937GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。
ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。
取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。
持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。
フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。
「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。
カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。
60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。
3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。
保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。

用途ゴミの収集に。 材質ポリエチレン、スチール 形状角形 グレー タイプ完成品(組立不要) 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2 フタの種類かぶせ式
注意
※3年保証はゴミ容器として正常なご使用状態が対象となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする