ワンハンドトラッシュカン45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44036556 品番 LFS-845GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。
蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。
両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。
袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。
複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。
コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。
使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン 形状角形 グリーン タイプ完成品(組立不要) 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5 フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする