バタフライペダルペール 32L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44036574 品番 LFS-769WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コンパクトな設計で使いやすいバタフライオープンタイプのペダルペール。
フタが左右両開きという特徴的な開き方をするので、狭い場所でもフタを全開にすることができます。
左右で開く「バタフライオープンタイプ」を採用しています。
そのためフタを開けても高さは約59cmと低く、幅も約23cmなのでとてもコンパクトです。
こちらの商品は、同じ商品同士でスタッキング可能な仕様となっています。
使わないときは積み重ねて収納することで、自宅のどこに置いてもかさばらずスッキリしたお部屋になります。
重量は約2kgと軽量なため、女性やお子様でも軽々と持ち上げることができます。
さらに、上部の両サイドには掴みやすい取っ手と、底部にはキャスターが付いているので、場所の移動もラクラクです。
開口部には取り外し可能な袋止めが取り付けられているので、ゴミ袋の脱着も簡単です。
また、ストッパーにはくぼみが付いているため、複数のゴミ袋を引っ掛けて分別することもできます。
両手が塞がっていても、脚でペダルを踏むだけで簡単にゴミを捨てることができます。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン ホワイト タイプ完成品(組立不要) 容量(L)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする