Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 75A AL無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036589
品番
BQW87142
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
無
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
14
回路スペース
2
容量(A)
75
寸法(mm)
H325×W382×D75
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形