曜日別特売
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608

LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608
LFS-760WH スタッキングペール30L 東谷 44036608

スタッキングペール30L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード44036608品番LFS-760WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心の日本製で、おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。
トラッシュカンの蓋部分は『フラップ』タイプです。
内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。
上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。
底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。
ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。
トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。
真ん中から手前側と奥側それぞれに可動する袋止めタイプなので、ゴミ袋を付け替える時に袋止めがあっちこっちに”遊ぶ”事がなく、手間無く簡単に付け替えられます。

用途
ゴミの収集に。
材質ポリプロピレンホワイトタイプ完成品(組立不要)容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×51フタの種類スイング式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする