スタッキングペール30L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44036626 品番 LFS-760BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心の日本製で、おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。
トラッシュカンの蓋部分は『フラップ』タイプです。
内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。
上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。
底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。
ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。
トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。
真ん中から手前側と奥側それぞれに可動する袋止めタイプなので、ゴミ袋を付け替える時に袋止めがあっちこっちに”遊ぶ”事がなく、手間無く簡単に付け替えられます。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン ブラウン タイプ完成品(組立不要) 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×51 フタの種類スイング式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする