曜日別特売
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678

LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678
LFS-762GR スライドペール30L 東谷 44036678

スライドペール30L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード44036678品番LFS-762GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トラッシュカンのラベルは海外からの輸入品を思わせるデザインに仕上げてますが、製品は安心の日本製です。
おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。
蛇腹(じゃばら)タイプのスライド蓋を採用しているので、キッチン回りのラック下などでの使用に便利です。
高さがあまりとれないスペースでも蓋の開閉をスムーズに行なうことができます。
蓋は奥に押し込むようにするとロックがかかり、開いたままの状態をキープすることが可能です。
解除する時はもう一度奥に押すとロックが解除され閉じることができます。
本体後方にミニキャスターが付いているので、手前を軽く持ち上げて引くとスムーズに移動させる事ができます。
ゴミ箱に必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。
真ん中から手前側と奥側それぞれに可動する袋止めタイプなので、ゴミ袋を付け替える時に袋止めがあっちこっちに”遊ぶ”事がなく、手間無く簡単に付け替えられます。

用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレングリーンタイプ完成品(組立不要)容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×37×53フタの種類かぶせ式(スランド式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする