スライドペダルペール45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44036730 品番 LFS-764WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

LFS-764(スライドペダルペール)の特徴の一つは、直径11cmの『大き目の車輪』です。
手前側を軽く持ち上げればコロコロと移動させる事ができます。
商品名の通り『フットペダル』で蓋を開閉させるタイプのトラッシュカンです。
フットペダルを踏めば蓋が開き、脚を離せば蓋が閉まる仕様です。
蓋が開いた時の最大高は約75cmなので、キッチン周りに置いても邪魔にならずコンパクトにお使いいただけます。
「蓋を開けたままにしておきたい」という時に便利な『スライドロック』が出来る仕様です。
ペダルを踏んで蓋を開けた後に、手で軽く奥へ押すと蓋がロックされる仕組みです。
解除する時はペダルを踏むと蓋が閉まるので、取り扱いはとっても簡単です。
袋止めの外側に小さなフックが付いているタイプですが、「使いやすく」「ゴミ袋が綺麗にセット」できる嬉しい仕様です。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン ホワイト タイプ完成品(組立不要) 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×44.5×58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする