ペール45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44036757 品番 LFS-765WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トラッシュカンのラベルは海外からの輸入品を思わせるデザインに仕上げてますが、製品は安心の日本製です。
おしゃれなデザインと共に、品質面もしっかりしているので安心です。
掴みやすい大きな取っ手付きで、蓋の開け閉めも簡単に行なえます。
蓋をスライドさせる事で本体にロックする事が可能です。
風の強い日や持ち運び時などで蓋が外れてしまうという心配もありません。
蓋のロック部分は持ち手にもなっているので、移動も楽にできます。
デザイン性のあるおしゃれなカラーリングなので、ゴミ箱としてはもちろん工具類やガーデニング用具入れなどにも最適です。

用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン 形状丸形 ホワイト タイプ完成品(組立不要) 容量(L)45 直径×高さ(cm)42.5×52 フタの種類かぶせ式
注意
※GRはグレーに近い色合いとなります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする