Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 30A AL無FS付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44036765
品番
BQWF8344
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W416×D75
タイプ
フリースペース付
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
4
容量(A)
30
ドア
無
回路スペース
4
リミッタースペース
無