曜日別特売
LFS-934WH トラッシュカン30L 東谷 44036784

LFS-934WH トラッシュカン30L 東谷 44036784
LFS-934WH トラッシュカン30L 東谷 44036784
LFS-934WH トラッシュカン30L 東谷 44036784
LFS-934WH トラッシュカン30L 東谷 44036784
LFS-934WH トラッシュカン30L 東谷 44036784
LFS-934WH トラッシュカン30L 東谷 44036784

トラッシュカン30L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード44036784品番LFS-934WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。
厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。
紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。
ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。
屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。

用途
ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール形状丸形ホワイトタイプ完成品(組立不要)容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×27×48.6フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする