Synthesizer V AI 重音テト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44036888 品番SAHS-40484
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

SynthesizerV専用歌声データベース「重音テト」は、2008年のエイプリルフールのジョークとしての誕生から15周年の記念に「小山乃舞世」の声を元に制作された全く新しいデータベースです。
子供らしくも大人らしくもあり、エイジレスで癖がなくまっすぐな歌声はどんなジャンルも歌いこなします。
「Synthesizer V AI 重音テト」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたデータベースが収録されています。

対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、Mac OS X: 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit) メモリー2GB以上 解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度 動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須 ハードディスク1GB以上 ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。 対象CPU形式Windows/Intel Mac/Linux:Intel Core i5以上 または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac:Apple M1以上
注意
※アクティベーション(登録)ならびに最新バージョンのアップデート、お問い合わせなどのユーザーサポートをお受けいただくためにコンピュータがインターネット環境に接続されている必要があります。
※上記の動作条件を満たしている場合でも、すべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
※コンピュータの総合的な性能により同時に使用可能なトラック数などパフォーマンスに違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする