簡単!見積・納品・請求書9

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44036906 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

インボイス対応で見積・納品・請求書などの帳票が簡単に作成できる。
会社印/社判/担当印もスキャナーから簡単に読み込める。
PDF出力が出来るのでメール添付や電子保存が可能。
個々の項目に非課税/税率/小計/コメントが指定出来る。
専用用紙が必要なく、カラー印刷も可能です。

対応OSwin 適合機器日本語版 Microsoft(R)Windows(R)11/10(最新のService Packでアッデートされたもの) メモリー1GB以上(2GB以上推奨) 動作環境【ディスプレイ】1024×768ドットの解像度、True Color(24ビット)以上表示可能なビデオカード・ディスプレイ、【プリンタ】 対応OSで動作可能なプリンター ※ポストスクリプトプリンターには対応していません。【スキャナ】対応OSで動作可能なスキャナー ※ネットワークで接続したスキャナーには対応していません。【その他】CD-ROMドライブ ハードディスク500MB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする