スマ冷え Premium 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート 蓄熱1.5倍

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード44036985 品番TR-SHPS-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱を吸収して-8.2℃冷やす
発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ
ながら充電の発熱を抑制
貼るだけ簡単
動画・ゲーム・ナビ利用に最適
従来品より蓄熱剤を50%増量
ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)

ホワイト 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする