アルボース
アルボースの 消毒・除菌・洗剤
アルボースの 除菌剤・消臭剤
アルボースA2グリーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
44037265
品番
14051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手指の殺菌・消毒・洗浄(医薬部外品)
5倍希釈で使用
ベンザルコニウム塩化物(逆性石けん)配合
手に香りが残らない無香料タイプ
効果
殺菌、消毒
用途
皮膚の洗浄・殺菌・消毒
成分
脂肪酸系洗浄剤 逆性石鹸
容量(kg)
18
用法
5倍希釈
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません