薬用泡ハンドソープ ハンドホイップ 減容ボトル

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2箱×48本) 注文コード44037308 品番1278
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薬用泡ハンドソープ(医薬部外品)
クリーミーな泡で洗浄と同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ
さっぱりとした洗い上がりです
手洗い約700回分(1プッシュ 約0.7ml)
使用後はつぶして捨てられる減容ボトルを採用

効果殺菌、消毒 用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒 成分イソプロピルメチルフェノール アミン石鹸 容量(mL)500 用法原液〜10倍にうすめてご使用ください。 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63574866
2021-04-26
用途:
手洗い時
個人のお客様

匂いもあまりせず、汚れも取れて便利です。
追加注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
63574866
2020-09-07
用途:
手指の消毒洗浄用
株式会社オーレックス 様

派手な匂いも付かず、おおむね好評のようです。
ただ、このご時世なので継続入手性だけが問題でしょう。

工業用途なので、「香り」は不要。ゲル状の保湿成分なども不要なので、こうしたシンプルなモノが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
63574866
2020-09-17
用途:
選別作業後
個人のお客様

匂いも強くなくいい香りでいいです。
油汚れも取れるともっといい。

1人が参考にしています
対象商品:
63574866
2020-05-16
用途:
ハンドソープ泡タイプ
自動車・二輪車・自転車関連業

ポンプの大きさも手頃で手洗い場に置きやすいです。これもリピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63574866
2020-04-26
用途:
休憩に入る前、トイレ後に利用しています。
建設業・工事業

余計な香りもなく、使用後はさっぱりした感じがして気持ちがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63574866
2021-02-03
用途:
手洗い
株式会社テクノプラスト 様

しっかりと油を洗い流したので、
また購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする