Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21横一列60A AL付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
8
回路スペース
4
注文コード
44037413
品番
BQWB3684
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
回路数・回路スペース
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出形
寸法(mm)
H280×W510×D65
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
8
容量(A)
60
ドア
無
回路スペース
4
リミッタースペース
付