Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 75A AL付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
16
回路スペース
2
注文コード
44037876
品番
BQW37162
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
回路数・回路スペース
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W518×D75
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
16
容量(A)
75
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
付