Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 30A ALFS付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037937
品番
BQWF3344
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
タイプ
フリースペース付
ドア
無
相線式
単相3線
リミッタースペース
付
回路数
4
回路スペース
4
容量(A)
30
寸法(mm)
H325×W518×D75
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形