曜日別特売
4582447140298 荷物収納スツール&ベンチ「ベンツール」 テンポスドットコム 44038175

荷物収納スツール&ベンチ「ベンツール」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台タイプ2~3人掛用寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×420×450注文コード44038175品番4582447140298
参考基準価格(税別)¥119,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

カバンやコートを収納できるベンチ&スツール。完全密封可能!焼肉店など匂いが移りやすい店でも安心です。
豊富なサイズ展開。さまざまなサイズのソファを組み合わせることによって、自由にレイアウトが出来ます!
座面が蓋になっていて、端に付いている紐を引っ張ることで簡単に開閉できます。壁につけて設置もできます。持ち運びも簡単。
テンポスオリジナル商品は、海外の生産拠点で厳重な品質管理を行っております。
壁につけてベンチとして、単独で置いてスツールとして利用できるその名も「ベンツール」。
通常の業務用ベンチは店舗側の備品や食材などをストックする目的で作られておりますが、ベンツールは飲食店に来られたお客様のカバンやコートなどの荷物を収納するために開発したベンチ兼スツールです。
座面の背中側にヒモがつけてあるので開閉も簡単!すべてのサイズの両脇に取っ手も付いているので持ち運びもし易くなっております。
収納部内側にメラミン化粧板を貼ってありますのでお手入れも簡単で衛生的です。

タイプ2~3人掛用張地PVCレザー(ブラック)素材台輪:メラミン化粧板(アンティーク調木目柄)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×420×450
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする