Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネットNE型
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1面
基板寸法(mm)
W340×H340
注文コード
44038506
品番
BON454512VK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
露出形
質量(kg)
12.7
外形寸法(mm)
W450×H450×D125
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W340×H340
ドア
片扉